WAGO ITALIA SRL - WAG2116-1201 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI CON L - 2116-1201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4055143754422
Artikelnummer
WAG2116-1201
Herstellernummer
2116-1201
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
12 mm
Tiefe:
91 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


