WAGO ITALIA SRL - WAG211-924 LUNGHEZZA UGELLI: 23 MM PER L IMPIEGO DE - 211-924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 4...7 mm
Länge - 23 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000002918035
Artikelnummer
WAG211-924
Herstellernummer
211-924
Hersteller
WAG
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
4...7 mm
Länge:
23 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenhaltig; Kabelaußendurchmesser: 4,0 … 7,0 mm; transparent


