WAGO ITALIA SRL - WAG211-923 LUNGHEZZA UGELLI: 23 MM PER L IMPIEGO DE - 211-923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2...4 mm
Länge - 23 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
500 ST
EAN
2000000024158
Artikelnummer
WAG211-923
Herstellernummer
211-923
Hersteller
WAG
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2...4 mm
Länge:
23 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.


