WAGO ITALIA SRL - WAG211-824 LUNGHEZZA UGELLI: 23 MM PER L IMPIEGO DE - 211-824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 5...11 mm
Länge - 23 mm
Breite - 4 mm
Typ - dünnwandig
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000001011126
Artikelnummer
WAG211-824
Herstellernummer
211-824
Hersteller
WAG
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
5...11 mm
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenfrei; Kabelaußendurchmesser: 5,0 …11,0 mm; transparent


