Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-823 LUNGHEZZA UGELLI: 23 MM PER L IMPIEGO DE - 211-823

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-823 LUNGHEZZA UGELLI: 23 MM PER L IMPIEGO DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - dünnwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 1.4...5 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000001011119

Artikelnummer

WAG211-823

Herstellernummer

211-823

Hersteller

WAG

Ausführung:

sonstige

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

1.4...5 mm

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenfrei; Kabelaußendurchmesser: 1,4 … 5,0 mm; transparent