Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-506/000-002 GUAINA RETRATTILE SMARTPRINTE D19,0 GIAL - 211-506/000-002

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-506/000-002 GUAINA RETRATTILE SMARTPRINTE D19,0 GIAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 19...19 mm

  • Länge - 15000 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4055143370349

Artikelnummer

WAG211-506/000-002

Herstellernummer

211-506/000-002

Hersteller

WAG

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

19...19 mm

Länge:

15000 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 19,0 mm; gelb