WAGO ITALIA SRL - WAG211-504 GUAINA RETRAIBILE PER SMART PRINTER, BIA - 211-504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 9.5...9.5 mm
Länge - 20000 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000003078899
Artikelnummer
WAG211-504
Herstellernummer
211-504
Hersteller
WAG
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
9.5...9.5 mm
Länge:
20000 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 9,5 mm; weiß


