Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-504/000-002 GUAINA RETRAIBILE PER SMART PRINTER, GIA - 211-504/000-002

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-504/000-002 GUAINA RETRAIBILE PER SMART PRINTER, GIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 9.5...9.5 mm

  • Länge - 20000 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000472539

Artikelnummer

WAG211-504/000-002

Herstellernummer

211-504/000-002

Hersteller

WAG

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

9.5...9.5 mm

Länge:

20000 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 9,5 mm; gelb