Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-503 GUAINA RETRAIBILE PER SMART PRINTER, BIA - 211-503

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-503 GUAINA RETRAIBILE PER SMART PRINTER, BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 6.4...6.4 mm

  • Länge - 20000 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002220039

Artikelnummer

WAG211-503

Herstellernummer

211-503

Hersteller

WAG

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

6.4...6.4 mm

Länge:

20000 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 6,4 mm; weiß