WAGO ITALIA SRL - WAG211-503/000-002 GUAINA RETRAIBILE PER SMART PRINTER, GIA - 211-503/000-002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.4...6.4 mm
Länge - 20000 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
2000000472515
Artikelnummer
WAG211-503/000-002
Herstellernummer
211-503/000-002
Hersteller
WAG
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.4...6.4 mm
Länge:
20000 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


