Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-501/000-002 GUAINA RETRAIBILE PER SMART PRINTER, GIA - 211-501/000-002

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-501/000-002 GUAINA RETRAIBILE PER SMART PRINTER, GIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Typ - dünnwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 3.2...3.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000472485

Artikelnummer

WAG211-501/000-002

Herstellernummer

211-501/000-002

Hersteller

WAG

Ausführung:

Rollenform

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

3.2...3.2 mm

Länge:

20000 mm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 3,2 mm; gelb