Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-112 LUNGHEZZA UGELLI: 12 MM SOLO PER L USO C - 211-112

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-112 LUNGHEZZA UGELLI: 12 MM SOLO PER L USO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.6...3.2 mm

  • Kabeldurchmesser - 0.25...1.5 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 2000 ST

EAN

7449074591985

Artikelnummer

WAG211-112

Herstellernummer

211-112

Hersteller

WAG

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.6...3.2 mm

Kabeldurchmesser:

0.25...1.5 mm

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.