Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2104-1291 PIASTRA TERM INTERMEDIA SPESSORE 1MM GRI - 2104-1291

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2104-1291 PIASTRA TERM INTERMEDIA SPESSORE 1MM GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 0.8 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143975452

Artikelnummer

WAG2104-1291

Herstellernummer

2104-1291

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

0.8 mm

Rastbar:

ja

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau