Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG210-870 STRISCEMARCATURA ADESIVO PERM 10MM BIANC - 210-870

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG210-870 STRISCEMARCATURA ADESIVO PERM 10MM BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20000 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055143378871

Artikelnummer

WAG210-870

Herstellernummer

210-870

Hersteller

WAG

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

20000 mm

Transparent:

nein

Breite:

10 mm

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 10 mm; weiß