WAGO ITALIA SRL - WAG210-855 MARCATURA PULSANTE 27 X 18 MM, ARGENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Transparent - nein
Breite - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002471899
Artikelnummer
WAG210-855
Herstellernummer
210-855
Hersteller
WAG
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Breite:
18 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
27 mm
Tasterschilder; 27 x 18 mm; silberfarben


