WAGO ITALIA SRL - WAG210-831 STRISCE DI MARCATURA SU BOBINA, BIANCHE - 210-831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
2000001448878
Artikelnummer
WAG210-831
Herstellernummer
210-831
Hersteller
WAG
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
25000 mm
Breite:
2.3 mm
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß


