Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG210-808 ETICHETTE PER SMART PRINTER 9,5 X 25 MM, - 210-808

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG210-808 ETICHETTE PER SMART PRINTER 9,5 X 25 MM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 9.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002100171

Artikelnummer

WAG210-808

Herstellernummer

210-808

Hersteller

WAG

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

9.5 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

25 mm

Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß