WAGO ITALIA SRL - WAG210-333/1000-001 MARCATURA A4 GRIGLIA 6X182MM ADESIVO BIA - 210-333/1000-001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044918164542
Artikelnummer
WAG210-333/1000-001
Herstellernummer
210-333/1000-001
Hersteller
WAG
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; nur Rastereinteilung; Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182 mm; Selbstklebend; weiß


