Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG210-196 GUIDA DI SUPPORTO IN ALLUMINIO SPESSORE - 210-196

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG210-196 GUIDA DI SUPPORTO IN ALLUMINIO SPESSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 8.2 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

7449077518156

Artikelnummer

WAG210-196

Herstellernummer

210-196

Hersteller

WAG

Ausführung:

sonstige

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Höhe:

8.2 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Materialstärke:

1.6 mm

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben