WAGO ITALIA SRL - WAG209-114 COPERCHIO DI PROTEZIONE TRASPARENTE - 209-114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bedruckbar mit - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Packung
500 ST
EAN
7449079023672
Artikelnummer
WAG209-114
Herstellernummer
209-114
Hersteller
WAG
Ausführung:
sonstige
Bedruckbar mit:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit ertastbarem Aufdruck:
nein
Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.


