WAGO ITALIA SRL - WAG2060-451/998-404 MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO SMD PULSA - 2060-451/998-404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...0.75 mm²
Packung
13500 ST
EAN
2000002459446
Artikelnummer
WAG2060-451/998-404
Herstellernummer
2060-451/998-404
Hersteller
WAG
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...0.75 mm²
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
3.9 mm
Höhe:
4.5 mm
Tiefe:
13.1 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


