Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG206-1125 PINZA SPELAFILI QUICKSTRIP VARIO DA 0, - 206-1125

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG206-1125 PINZA SPELAFILI  QUICKSTRIP VARIO  DA 0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 210 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.3...16 mm²

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Länge der Backen - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001623817

Artikelnummer

WAG206-1125

Herstellernummer

206-1125

Hersteller

WAG

Länge:

210 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.3...16 mm²

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Länge der Backen:

15 mm

Kopfbreite:

17 mm

Kopfhöhe:

50 mm

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

ESD geprüft:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Gewicht:

195 g

Abisolierzange Quickstrip Vario; 0,03 mm² …16 mm²; mit Drahtschneider