WAGO ITALIA SRL - WAG2052-1291 PIASTRA TERMINALE GRIGIA - 2052-1291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1.1 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000001359013
Artikelnummer
WAG2052-1291
Herstellernummer
2052-1291
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1.1 mm
Rastbar:
ja
Abschlussplatte; grau


