WAGO ITALIA SRL - WAG2022-167 MOD. AVVIO PER CONN. FEMMINA 1 COND. PUS - 2022-167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.25...2.5 mm²
Packung
250 ST
EAN
7449079569125
Artikelnummer
WAG2022-167
Herstellernummer
2022-167
Hersteller
WAG
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
22.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün
Transparent:
nein


