Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2022-101/000-016 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH - 2022-101/000-016

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2022-101/000-016 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.25...2.5 mm²

Packung

  • 200 ST

EAN

2000002576303

Artikelnummer

WAG2022-101/000-016

Herstellernummer

2022-101/000-016

Hersteller

WAG

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

ja

Breite:

5.2 mm

Höhe:

22.4 mm

Tiefe:

40.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün/gelb

Transparent:

nein

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 1-polig; 4,00 mm²; grün-gelb