Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2020-2292 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 2020-2292

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2020-2292 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - orange

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000001090473

Artikelnummer

WAG2020-2292

Herstellernummer

2020-2292

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

orange

Stärke:

1 mm

Rastbar:

ja

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange