WAGO ITALIA SRL - WAG2016-7714 MORS SEZIONATORE NEUTRO 1 CONDUT 16MMQ 1 - 2016-7714
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...25 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In - 76 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen - 1
Packung
20 ST
EAN
4045454685300
Artikelnummer
WAG2016-7714
Herstellernummer
2016-7714
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...25 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
76 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...16 mm²
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Anschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
12 mm
Tiefe:
86 mm
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm