WAGO ITALIA SRL - WAG2016-499 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO CHIARO - 2016-499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
25 ST
EAN
7449079569026
Artikelnummer
WAG2016-499
Herstellernummer
2016-499
Hersteller
WAG
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
9.1 mm
Farbe:
grau


