WAGO ITALIA SRL - WAG2010-405 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2010-405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
25 ST
EAN
7449076587108
Artikelnummer
WAG2010-405
Herstellernummer
2010-405
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau


