WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8894 PIASTRA TERMINALE SPESSA 1,5 MM CON SIGI - 2007-8894

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - orange
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
EAN
2000001249079
Artikelnummer
WAG2007-8894
Herstellernummer
2007-8894
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Abschlussplatte; 1,5 mm dick; mit Plombiermöglichkeit; orange


