Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8821 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 2 CONDUTTOR - 2007-8821

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8821 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 2 CONDUTTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 30 A

Packung

  • 20 ST

EAN

4055143074889

Artikelnummer

WAG2007-8821

Herstellernummer

2007-8821

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

8 mm

Höhe:

99.6 mm

Tiefe:

65.3 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; z. B. für Stromwandlerschaltungen; mit Aufnahme für Schaltungsbrücker; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau