Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-8691 PIASTRA TERM INTERMEDIA SPESSORE 1MM GRI - 2006-8691

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2006-8691 PIASTRA TERM INTERMEDIA SPESSORE 1MM GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050821372523

Artikelnummer

WAG2006-8691

Herstellernummer

2006-8691

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Rastbar:

ja

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau