WAGO ITALIA SRL - WAG2006-433 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2006-433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 15 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
8013768507966
Artikelnummer
WAG2006-433
Herstellernummer
2006-433
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


