Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-1294 PIASTRA SEPARAZIONE SPESSORE 2MM SPORGEN - 2006-1294

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2006-1294 PIASTRA SEPARAZIONE SPESSORE 2MM SPORGEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - orange

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4045454654214

Artikelnummer

WAG2006-1294

Herstellernummer

2006-1294

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

orange

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Trennplatte; 2 mm dick; überstehend; orange