WAGO ITALIA SRL - WAG2004-437 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2004-437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 37.3 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
7449078020801
Artikelnummer
WAG2004-437
Herstellernummer
2004-437
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
37.3 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


