Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2004-435 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2004-435

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2004-435 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 25 ST

EAN

7449078231658

Artikelnummer

WAG2004-435

Herstellernummer

2004-435

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

24.9 mm

Farbe:

grau

Brücker; von 1 auf 5; isoliert; lichtgrau