WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1402 MORSETTO PASSANTE PER 4 CONDUTTORI 4 MM² - 2004-1402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.6...1.6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4017332071802
Artikelnummer
WAG2004-1402
Herstellernummer
2004-1402
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.6...1.6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
79 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
orange
Etagen intern gebrückt:
nein


