Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1392 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 2004-1392

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1392 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - orange

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4044918451826

Artikelnummer

WAG2004-1392

Herstellernummer

2004-1392

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

orange

Stärke:

1 mm

Rastbar:

ja

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.