Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1294 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, ARAN - 2004-1294

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1294 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, ARAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - orange

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4045454654191

Artikelnummer

WAG2004-1294

Herstellernummer

2004-1294

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

orange

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Piastra di separazione; spessore 2 mm; sporgente; arancione