WAGO ITALIA SRL - WAG2003-7641 MOR. PER INSTALLAZIONE A PIU PIANI CON S - 2003-7641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Potentiale - 3
Mit N-Trennschlitten - ja
Packung
50 ST
EAN
2000002947868
Artikelnummer
WAG2003-7641
Herstellernummer
2003-7641
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Mit N-Trennschlitten:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Mit PE-Funktion:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
N-Funktion möglich:
ja
Höhe:
96 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
42.3 mm
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.2 mm
Grundfarbe:
grau


