Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-810 CUSTODIA VUOTA A INNESTO LARGA 10,4 MM,

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-810 CUSTODIA VUOTA A INNESTO LARGA 10,4 MM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - steckbar

  • Breite/Rastermaß - 10.4 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

2000001230312

Artikelnummer

WAG2002-810

Herstellernummer

2002-810

Hersteller

WAG

Montageart:

steckbar

Breite/Rastermaß:

10.4 mm

Farbe:

grau

Leerstecker; 10,4 mm breit; 2-polig; Typ 2; grau