Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-800 CUSTODIA VUOTA A INNESTO LARGA 5,2 MM, 2 - 2002-800

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-800 CUSTODIA VUOTA A INNESTO LARGA 5,2 MM, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - steckbar

  • Breite/Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

7449074844876

Artikelnummer

WAG2002-800

Herstellernummer

2002-800

Hersteller

WAG

Montageart:

steckbar

Breite/Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Leerstecker; 5,2 mm breit; 2-polig; Typ 1; grau