WAGO ITALIA SRL - WAG2002-493 PONTICELLO VERTICALE GRIGIO CHIARO - 2002-493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 0 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055143692380
Artikelnummer
WAG2002-493
Herstellernummer
2002-493
Hersteller
WAG
Ausführung:
Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


