Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-440 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2002-440

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-440 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Rastermaß - 46.9 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

2000001386934

Artikelnummer

WAG2002-440

Herstellernummer

2002-440

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

25 A

Rastermaß:

46.9 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Brücker; von 1 auf 10; isoliert; lichtgrau