WAGO ITALIA SRL - WAG2002-435 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2002-435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 25 A
Rastermaß - 20.8 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
7449070217209
Artikelnummer
WAG2002-435
Herstellernummer
2002-435
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
25 A
Rastermaß:
20.8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
nein


