WAGO ITALIA SRL - WAG2002-433 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2002-433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 25 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
25 ST
EAN
4055143690973
Artikelnummer
WAG2002-433
Herstellernummer
2002-433
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10.4 mm
Farbe:
grau


