WAGO ITALIA SRL - WAG2002-423 PONTICELLO CONTINUO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 25 A
Rastermaß - 10.4 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
2000000810515
Artikelnummer
WAG2002-423
Herstellernummer
2002-423
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
25 A
Rastermaß:
10.4 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


