WAGO ITALIA SRL - WAG2002-410/000-006 PONTICELLO BLU - 2002-410/000-006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 25 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - blau
Packung
25 ST
EAN
2000001085011
Artikelnummer
WAG2002-410/000-006
Herstellernummer
2002-410/000-006
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
25 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


