WAGO ITALIA SRL - WAG2002-406 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2002-406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 6
Bemessungsstrom In - 25 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
4055143687423
Artikelnummer
WAG2002-406
Herstellernummer
2002-406
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Bemessungsstrom In:
25 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


