WAGO ITALIA SRL - WAG2002-406/020-000 PONTICELLO DELTA GRIGIO CHIARO - 2002-406/020-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 6
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
2000001451182
Artikelnummer
WAG2002-406/020-000
Herstellernummer
2002-406/020-000
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


